- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 いたずら防止のおすすめ人気ランキング
蛇口 いたずら防止のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新120件の「蛇口 いたずら防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗水防止 水栓」、「水道蛇口 ロック」、「盗水 防止」などの商品も取り扱っております。
GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口ロック いたずら防止 (後付け 工具不要 専用カギ)
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。付属品専用キー材質黄銅
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥159税込¥175
当日出荷
1個
¥839税込¥923
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップ
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です付属品かぎ付き
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロック
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質ポリプロピレン
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用万能ホーム水栓
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16。カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥589税込¥648
当日出荷
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
MasterLOCKゲートバルブロックアウト
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)